High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2U40TN-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2U40TN-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2U40TN-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様
スイッチ用磁石なし
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
NPT
取付支持金具
ロッド側トラニオン形
揺動受け金具
揺動受金具同梱
オートスイッチ有無
なし
内容量
1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全90種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
ロッド先端形状
90種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60409949CM2U40TN-25Z1-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
¥17,710
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60409958CM2U40TN-25Z1-V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥19,030
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60409967CM2U40TN-25Z1-W-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥20,100
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60409976CM2U40TN-25Z1-Q-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
¥19,090
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60409985CM2U40TN-25Z1-N-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
¥18,480
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60409994CM2U40TN-25Z1-NV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥19,800
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60410010CM2U40TN-25Z1-NW-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥20,870
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60410019CM2U40TN-25Z1-NQ-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
¥19,860
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60410028CM2U40TN-25FZ1-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
¥17,710
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60410037CM2U40TN-25FZ1-N-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
¥18,480
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60410046CM2U40TN-50Z1-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
¥18,320
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60410055CM2U40TN-50Z1-V-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥19,640
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60410064CM2U40TN-50Z1-W-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥20,710
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60410080CM2U40TN-50Z1-Q-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
¥19,690
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60410089CM2U40TN-50Z1-N-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
¥19,090
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60410098CM2U40TN-50Z1-NV-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥20,410
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60410107CM2U40TN-50Z1-NW-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥21,480
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60410116CM2U40TN-50Z1-NQ-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
¥20,460
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60410125CM2U40TN-50FZ1-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
¥18,320
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60410134CM2U40TN-50FZ1-N-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
¥19,090
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60410150CM2U40TN-75Z1-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
¥18,920
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60410159CM2U40TN-75Z1-V-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥20,240
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60410168CM2U40TN-75Z1-W-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥21,310
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60410177CM2U40TN-75Z1-Q-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
¥20,300
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60410186CM2U40TN-75Z1-N-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
¥19,690
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60410195CM2U40TN-75Z1-NV-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥21,010
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60410204CM2U40TN-75Z1-NW-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥22,080
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60410220CM2U40TN-75Z1-NQ-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
¥21,070
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60410229CM2U40TN-75FZ1-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
¥18,920
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60410238CM2U40TN-75FZ1-N-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
¥19,690
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60410247CM2U40TN-100Z1-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
¥19,530
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60410256CM2U40TN-100Z1-V-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥20,850
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60410265CM2U40TN-100Z1-W-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥21,920
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60410274CM2U40TN-100Z1-Q-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
¥20,900
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60410290CM2U40TN-100Z1-N-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
¥20,300
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60410299CM2U40TN-100Z1-NV-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥21,620
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60410308CM2U40TN-100Z1-NW-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥22,690
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60410317CM2U40TN-100Z1-NQ-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
¥21,670
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60410326CM2U40TN-100FZ1-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
¥19,530
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60410335CM2U40TN-100FZ1-N-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
¥20,300
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60410344CM2U40TN-125Z1-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
¥20,130
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60410360CM2U40TN-125Z1-V-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥21,450
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60410369CM2U40TN-125Z1-W-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥22,520
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60410378CM2U40TN-125Z1-Q-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
¥21,510
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60410387CM2U40TN-125Z1-N-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
¥20,900
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60410396CM2U40TN-125Z1-NV-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥22,220
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60410405CM2U40TN-125Z1-NW-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥23,290
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60410414CM2U40TN-125Z1-NQ-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
¥22,280
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60410430CM2U40TN-125FZ1-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
¥20,130
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60410439CM2U40TN-125FZ1-N-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
¥20,900
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする