High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2T32TN-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2T32TN-】 SMC High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2T32TN-】 SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様スイッチ用磁石なし 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類NPT 取付支持金具ヘッド側トラニオン形 揺動受け金具揺動受金具同梱 オートスイッチ有無なし 内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
お気に入りに追加
90件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60417046 CM2T32TN-25Z1-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし
11,940
10,980
12,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60417055 CM2T32TN-25Z1-V-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
12,540
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60417064 CM2T32TN-25Z1-W-XB24 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
12,760
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60417080 CM2T32TN-25Z1-Q-XB24 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド
12,600
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60417089 CM2T32TN-25Z1-N-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし
12,710
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60417098 CM2T32TN-25Z1-NV-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
13,310
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60417107 CM2T32TN-25Z1-NW-XB24 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
13,530
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60417116 CM2T32TN-25Z1-NQ-XB24 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド
13,370
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60417125 CM2T32TN-25FZ1-XB24 25 ロッド先端めねじ 金具なし
11,940
10,980
12,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60417134 CM2T32TN-25FZ1-N-XB24 25 ロッド先端めねじ 金具なし
12,710
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60417150 CM2T32TN-50Z1-XB24 50 ロッド先端おねじ 金具なし
12,430
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60417159 CM2T32TN-50Z1-V-XB24 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
13,040
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60417168 CM2T32TN-50Z1-W-XB24 50 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
13,260
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60417177 CM2T32TN-50Z1-Q-XB24 50 ロッド先端おねじ ロッドエンド
13,090
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60417186 CM2T32TN-50Z1-N-XB24 50 ロッド先端おねじ 金具なし
13,200
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60417195 CM2T32TN-50Z1-NV-XB24 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
13,810
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60417204 CM2T32TN-50Z1-NW-XB24 50 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
14,030
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60417220 CM2T32TN-50Z1-NQ-XB24 50 ロッド先端おねじ ロッドエンド
13,860
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60417229 CM2T32TN-50FZ1-XB24 50 ロッド先端めねじ 金具なし
12,430
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60417238 CM2T32TN-50FZ1-N-XB24 50 ロッド先端めねじ 金具なし
13,200
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60417247 CM2T32TN-75Z1-XB24 75 ロッド先端おねじ 金具なし
12,930
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60417256 CM2T32TN-75Z1-V-XB24 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
13,530
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60417265 CM2T32TN-75Z1-W-XB24 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
13,750
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60417274 CM2T32TN-75Z1-Q-XB24 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド
13,590
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60417290 CM2T32TN-75Z1-N-XB24 75 ロッド先端おねじ 金具なし
13,700
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60417299 CM2T32TN-75Z1-NV-XB24 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
14,300
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60417308 CM2T32TN-75Z1-NW-XB24 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
14,520
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60417317 CM2T32TN-75Z1-NQ-XB24 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド
14,360
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60417326 CM2T32TN-75FZ1-XB24 75 ロッド先端めねじ 金具なし
12,930
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60417335 CM2T32TN-75FZ1-N-XB24 75 ロッド先端めねじ 金具なし
13,700
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60417344 CM2T32TN-100Z1-XB24 100 ロッド先端おねじ 金具なし
13,420
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60417360 CM2T32TN-100Z1-V-XB24 100 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
14,030
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60417369 CM2T32TN-100Z1-W-XB24 100 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
14,250
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60417378 CM2T32TN-100Z1-Q-XB24 100 ロッド先端おねじ ロッドエンド
14,080
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60417387 CM2T32TN-100Z1-N-XB24 100 ロッド先端おねじ 金具なし
14,190
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60417396 CM2T32TN-100Z1-NV-XB24 100 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
14,800
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60417405 CM2T32TN-100Z1-NW-XB24 100 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
15,020
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60417414 CM2T32TN-100Z1-NQ-XB24 100 ロッド先端おねじ ロッドエンド
14,850
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60417430 CM2T32TN-100FZ1-XB24 100 ロッド先端めねじ 金具なし
13,420
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60417439 CM2T32TN-100FZ1-N-XB24 100 ロッド先端めねじ 金具なし
14,190
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60417448 CM2T32TN-125Z1-XB24 125 ロッド先端おねじ 金具なし
13,920
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60417457 CM2T32TN-125Z1-V-XB24 125 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
14,520
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60417466 CM2T32TN-125Z1-W-XB24 125 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
14,740
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60417475 CM2T32TN-125Z1-Q-XB24 125 ロッド先端おねじ ロッドエンド
14,580
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60417484 CM2T32TN-125Z1-N-XB24 125 ロッド先端おねじ 金具なし
14,690
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60417500 CM2T32TN-125Z1-NV-XB24 125 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
15,290
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60417509 CM2T32TN-125Z1-NW-XB24 125 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
15,510
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60417518 CM2T32TN-125Z1-NQ-XB24 125 ロッド先端おねじ ロッドエンド
15,350
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60417527 CM2T32TN-125FZ1-XB24 125 ロッド先端めねじ 金具なし
13,920
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60417536 CM2T32TN-125FZ1-N-XB24 125 ロッド先端めねじ 金具なし
14,690
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする