High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2BZ20TF-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2BZ20TF-】 SMC High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2BZ20TF-】 SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様スイッチ用磁石なし 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類G 取付支持金具ボスカット基本形 揺動受け金具金具無し オートスイッチ有無なし 内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
お気に入りに追加
45件中 1~45件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60435045 CM2BZ20TF-25Z1-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし
9,020
8,198
9,018 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60435054 CM2BZ20TF-25Z1-V-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
9,630
8,698
9,568 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60435070 CM2BZ20TF-25Z1-W-XB24 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
9,850
8,998
9,898 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60435079 CM2BZ20TF-25Z1-Q-XB24 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド
9,630
8,798
9,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60435088 CM2BZ20TF-25FZ1-XB24 25 ロッド先端めねじ 金具なし
9,020
8,198
9,018 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60435097 CM2BZ20TF-50Z1-XB24 50 ロッド先端おねじ 金具なし
9,520
8,598
9,458 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60435106 CM2BZ20TF-50Z1-V-XB24 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
10,120
8,998
9,898 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60435115 CM2BZ20TF-50Z1-W-XB24 50 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
10,340
9,398
10,338 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60435124 CM2BZ20TF-50Z1-Q-XB24 50 ロッド先端おねじ ロッドエンド
10,120
9,198
10,118 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60435140 CM2BZ20TF-50FZ1-XB24 50 ロッド先端めねじ 金具なし
9,520
8,598
9,458 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60435149 CM2BZ20TF-75Z1-XB24 75 ロッド先端おねじ 金具なし
10,010
8,998
9,898 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60435158 CM2BZ20TF-75Z1-V-XB24 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
10,620
9,698
10,668 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60435167 CM2BZ20TF-75Z1-W-XB24 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
10,840
9,798
10,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60435176 CM2BZ20TF-75Z1-Q-XB24 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド
10,620
9,598
10,558 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60435185 CM2BZ20TF-75FZ1-XB24 75 ロッド先端めねじ 金具なし
10,010
8,998
9,898 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60435194 CM2BZ20TF-100Z1-XB24 100 ロッド先端おねじ 金具なし
10,510
9,498
10,448 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60435210 CM2BZ20TF-100Z1-V-XB24 100 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
11,110
9,998
10,998 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60435219 CM2BZ20TF-100Z1-W-XB24 100 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
11,330
9,998
10,998 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60435228 CM2BZ20TF-100Z1-Q-XB24 100 ロッド先端おねじ ロッドエンド
11,110
9,998
10,998 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60435237 CM2BZ20TF-100FZ1-XB24 100 ロッド先端めねじ 金具なし
10,510
9,498
10,448 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60435246 CM2BZ20TF-125Z1-XB24 125 ロッド先端おねじ 金具なし
11,000
9,998
10,998 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60435255 CM2BZ20TF-125Z1-V-XB24 125 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
11,610
9,998
10,998 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60435264 CM2BZ20TF-125Z1-W-XB24 125 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
11,830
10,980
12,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60435280 CM2BZ20TF-125Z1-Q-XB24 125 ロッド先端おねじ ロッドエンド
11,610
9,998
10,998 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60435289 CM2BZ20TF-125FZ1-XB24 125 ロッド先端めねじ 金具なし
11,000
9,998
10,998 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60435298 CM2BZ20TF-150Z1-XB24 150 ロッド先端おねじ 金具なし
11,500
9,998
10,998 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60435307 CM2BZ20TF-150Z1-V-XB24 150 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
12,100
10,980
12,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60435316 CM2BZ20TF-150Z1-W-XB24 150 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
12,320
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60435325 CM2BZ20TF-150Z1-Q-XB24 150 ロッド先端おねじ ロッドエンド
12,100
10,980
12,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60435334 CM2BZ20TF-150FZ1-XB24 150 ロッド先端めねじ 金具なし
11,500
9,998
10,998 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60435350 CM2BZ20TF-200Z1-XB24 200 ロッド先端おねじ 金具なし
12,490
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60435359 CM2BZ20TF-200Z1-V-XB24 200 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
13,090
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60435368 CM2BZ20TF-200Z1-W-XB24 200 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
13,310
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60435377 CM2BZ20TF-200Z1-Q-XB24 200 ロッド先端おねじ ロッドエンド
13,090
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60435386 CM2BZ20TF-200FZ1-XB24 200 ロッド先端めねじ 金具なし
12,490
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60435395 CM2BZ20TF-250Z1-XB24 250 ロッド先端おねじ 金具なし
13,480
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60435404 CM2BZ20TF-250Z1-V-XB24 250 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
14,080
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60435420 CM2BZ20TF-250Z1-W-XB24 250 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
14,300
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60435429 CM2BZ20TF-250Z1-Q-XB24 250 ロッド先端おねじ ロッドエンド
14,080
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60435438 CM2BZ20TF-250FZ1-XB24 250 ロッド先端めねじ 金具なし
13,480
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60435447 CM2BZ20TF-300Z1-XB24 300 ロッド先端おねじ 金具なし
14,470
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60435456 CM2BZ20TF-300Z1-V-XB24 300 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
15,070
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60435465 CM2BZ20TF-300Z1-W-XB24 300 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
15,290
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60435474 CM2BZ20TF-300Z1-Q-XB24 300 ロッド先端おねじ ロッドエンド
15,070
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60435490 CM2BZ20TF-300FZ1-XB24 300 ロッド先端めねじ 金具なし
14,470
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする