High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2BZ25TN-】
スイッチ用磁石なし ポートねじの種類NPT
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2BZ25TN-】
- 注文コード
- 60435946
- 60435955
- 60435964
- 60435980
- 60435989
- 60435998
- 60436007
- 60436016
- 60436025
- 60436034
- 60436050
- 60436059
- 60436068
- 60436077
- 60436086
- 60436095
- 60436104
- 60436120
- 60436129
- 60436138
- 60436147
- 60436156
- 60436165
- 60436174
- 60436190
- 60436199
- 60436208
- 60436217
- 60436226
- 60436235
- 60436244
- 60436260
- 60436269
- 60436278
- 60436287
- 60436296
- 60436305
- 60436314
- 60436330
- 60436339
- 60436348
- 60436357
- 60436366
- 60436375
- 60436384
- 注文コード
- 60435946
- 60435955
- 60435964
- 60435980
- 60435989
- 60435998
- 60436007
- 60436016
- 60436025
- 60436034
- 60436050
- 60436059
- 60436068
- 60436077
- 60436086
- 60436095
- 60436104
- 60436120
- 60436129
- 60436138
- 60436147
- 60436156
- 60436165
- 60436174
- 60436190
- 60436199
- 60436208
- 60436217
- 60436226
- 60436235
- 60436244
- 60436260
- 60436269
- 60436278
- 60436287
- 60436296
- 60436305
- 60436314
- 60436330
- 60436339
- 60436348
- 60436357
- 60436366
- 60436375
- 60436384
|
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石なし
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)25
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類NPT
取付支持金具ボスカット基本形
揺動受け金具金具無し
オートスイッチ有無なし
内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。