High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2BZ25TF-】
スイッチ用磁石なし ポートねじの種類G 最高使用圧力1MPa
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2BZ25TF-】
- 注文コード
- 60436400
- 60436409
- 60436418
- 60436427
- 60436436
- 60436445
- 60436454
- 60436470
- 60436479
- 60436488
- 60436497
- 60436506
- 60436515
- 60436524
- 60436540
- 60436549
- 60436558
- 60436567
- 60436576
- 60436585
- 60436594
- 60436610
- 60436619
- 60436628
- 60436637
- 60436646
- 60436655
- 60436664
- 60436680
- 60436689
- 60436698
- 60436707
- 60436716
- 60436725
- 60436734
- 60436750
- 60436759
- 60436768
- 60436777
- 60436786
- 60436795
- 60436804
- 60436820
- 60436829
- 60436838
- 注文コード
- 60436400
- 60436409
- 60436418
- 60436427
- 60436436
- 60436445
- 60436454
- 60436470
- 60436479
- 60436488
- 60436497
- 60436506
- 60436515
- 60436524
- 60436540
- 60436549
- 60436558
- 60436567
- 60436576
- 60436585
- 60436594
- 60436610
- 60436619
- 60436628
- 60436637
- 60436646
- 60436655
- 60436664
- 60436680
- 60436689
- 60436698
- 60436707
- 60436716
- 60436725
- 60436734
- 60436750
- 60436759
- 60436768
- 60436777
- 60436786
- 60436795
- 60436804
- 60436820
- 60436829
- 60436838
|
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石なし
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)25
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類G
取付支持金具ボスカット基本形
揺動受け金具金具無し
オートスイッチ有無なし
内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。