High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2BZ40TF-】
スイッチ用磁石なし ポートねじの種類G 最高使用圧力1MPa
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2BZ40TF-】
- 注文コード
- 60439096
- 60439105
- 60439114
- 60439130
- 60439139
- 60439148
- 60439157
- 60439166
- 60439175
- 60439184
- 60439200
- 60439209
- 60439218
- 60439227
- 60439236
- 60439245
- 60439254
- 60439270
- 60439279
- 60439288
- 60439297
- 60439306
- 60439315
- 60439324
- 60439340
- 60439349
- 60439358
- 60439367
- 60439376
- 60439385
- 60439394
- 60439410
- 60439419
- 60439428
- 60439437
- 60439446
- 60439455
- 60439464
- 60439480
- 60439489
- 60439498
- 60439507
- 60439516
- 60439525
- 60439534
- 注文コード
- 60439096
- 60439105
- 60439114
- 60439130
- 60439139
- 60439148
- 60439157
- 60439166
- 60439175
- 60439184
- 60439200
- 60439209
- 60439218
- 60439227
- 60439236
- 60439245
- 60439254
- 60439270
- 60439279
- 60439288
- 60439297
- 60439306
- 60439315
- 60439324
- 60439340
- 60439349
- 60439358
- 60439367
- 60439376
- 60439385
- 60439394
- 60439410
- 60439419
- 60439428
- 60439437
- 60439446
- 60439455
- 60439464
- 60439480
- 60439489
- 60439498
- 60439507
- 60439516
- 60439525
- 60439534
|
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石なし
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)40
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類G
取付支持金具ボスカット基本形
揺動受け金具金具無し
オートスイッチ有無なし
内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。