SMC
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2UZ20TN-】
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様
スイッチ用磁石なし
ストローク(mm)
300
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
NPT
取付支持金具
ボスカットロッド側トラニオン形
揺動受け金具
揺動受金具同梱
オートスイッチ有無
なし
内容量
1個
関連資料:
カタログ(1.77MB)
エアシリンダ選定手順(1.41MB)
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全6種類を絞り込む
ロッド先端金具
1山ナックルジョイント
2山ナックルジョイント
ロッドエンド
金具なし
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
ロッド先端形状
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60444687
CM2UZ20TN-300Z1-N-XB24
ロッド先端おねじ
金具なし
¥
16,780
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60444696
CM2UZ20TN-300Z1-NV-XB24
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
¥
17,380
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60444705
CM2UZ20TN-300Z1-NW-XB24
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
¥
17,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60444714
CM2UZ20TN-300Z1-NQ-XB24
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
¥
17,380
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60444730
CM2UZ20TN-300FZ1-XB24
ロッド先端めねじ
金具なし
¥
16,010
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60444739
CM2UZ20TN-300FZ1-N-XB24
ロッド先端めねじ
金具なし
¥
16,780
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください