曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2UZ20TF-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2UZ20TF-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2UZ20TF-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様
スイッチ用磁石なし
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
G
取付支持金具
ボスカットロッド側トラニオン形
揺動受け金具
揺動受金具同梱
オートスイッチ有無
なし
内容量
1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全90種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
ロッド先端形状
90種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60444748CM2UZ20TF-25Z1-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
10,560
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
60444757CM2UZ20TF-25Z1-V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,170
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60444766CM2UZ20TF-25Z1-W-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,390
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60444775CM2UZ20TF-25Z1-Q-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
11,170
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60444784CM2UZ20TF-25Z1-N-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
11,330
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60444800CM2UZ20TF-25Z1-NV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,940
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60444809CM2UZ20TF-25Z1-NW-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,160
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60444818CM2UZ20TF-25Z1-NQ-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
11,940
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60444827CM2UZ20TF-25FZ1-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
10,560
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
60444836CM2UZ20TF-25FZ1-N-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
11,330
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60444845CM2UZ20TF-50Z1-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
11,060
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60444854CM2UZ20TF-50Z1-V-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,660
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60444870CM2UZ20TF-50Z1-W-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,880
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60444879CM2UZ20TF-50Z1-Q-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
11,660
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60444888CM2UZ20TF-50Z1-N-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
11,830
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60444897CM2UZ20TF-50Z1-NV-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,430
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60444906CM2UZ20TF-50Z1-NW-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,650
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60444915CM2UZ20TF-50Z1-NQ-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
12,430
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60444924CM2UZ20TF-50FZ1-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
11,060
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60444940CM2UZ20TF-50FZ1-N-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
11,830
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60444949CM2UZ20TF-75Z1-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
11,550
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60444958CM2UZ20TF-75Z1-V-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,160
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60444967CM2UZ20TF-75Z1-W-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,380
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60444976CM2UZ20TF-75Z1-Q-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
12,160
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60444985CM2UZ20TF-75Z1-N-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
12,320
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60444994CM2UZ20TF-75Z1-NV-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,930
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445010CM2UZ20TF-75Z1-NW-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,150
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445019CM2UZ20TF-75Z1-NQ-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
12,930
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445028CM2UZ20TF-75FZ1-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
11,550
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445037CM2UZ20TF-75FZ1-N-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
12,320
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445046CM2UZ20TF-100Z1-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
12,050
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445055CM2UZ20TF-100Z1-V-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,650
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445064CM2UZ20TF-100Z1-W-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,870
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445080CM2UZ20TF-100Z1-Q-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
12,650
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445089CM2UZ20TF-100Z1-N-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
12,820
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445098CM2UZ20TF-100Z1-NV-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,420
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445107CM2UZ20TF-100Z1-NW-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,640
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445116CM2UZ20TF-100Z1-NQ-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
13,420
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445125CM2UZ20TF-100FZ1-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
12,050
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445134CM2UZ20TF-100FZ1-N-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
12,820
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445150CM2UZ20TF-125Z1-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
12,540
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445159CM2UZ20TF-125Z1-V-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,150
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445168CM2UZ20TF-125Z1-W-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,370
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445177CM2UZ20TF-125Z1-Q-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
13,150
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445186CM2UZ20TF-125Z1-N-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
13,310
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445195CM2UZ20TF-125Z1-NV-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,920
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445204CM2UZ20TF-125Z1-NW-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,140
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445220CM2UZ20TF-125Z1-NQ-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
13,920
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445229CM2UZ20TF-125FZ1-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
12,540
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445238CM2UZ20TF-125FZ1-N-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
13,310
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする