曜日別特売

[XXL] 防護服 使い捨て/液体防護用

[XXL] 防護服 使い捨て/液体防護用 - エスコ[XXL] 防護服 使い捨て/液体防護用 - エスコ[XXL] 防護服 使い捨て/液体防護用 - エスコ[XXL] 防護服 使い捨て/液体防護用 - エスコ[XXL] 防護服 使い捨て/液体防護用 - エスコ

「液体」からのガードに最適
油にも有効です。
CEマーキング(CE0120)認定
EU化学防護服規格(PPE指令)カテゴリー3タイプ6・タイプ5適合
帯電防止加工(EN1149-1適合)
フード、袖、裾、ウエスト:ゴム入り
フラップ付前身ごろファスナー開閉式
高い強度と液体バリア性能のカバーオールタイプ

仕様●サイズ:XXL●適応身長:188~194cm●適応胸囲:128~136cm●耐水圧:1840mm●材質:ポリプロピレン、スパンボンド不織布+通気性ポリエチレンフィルム●カラー:ホワイトアズワン品番65-3904-08内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61141580EA996AY-4A
オープン
1,420
1,562(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする