0.71インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 白 48 x 64 COB

0.71インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 白 48 x 64 COB MIDAS

Midasチップオンボード48x64解像度グラフィックOLEDディスプレイは、白地に黒色で表示されます。このディスプレイはSSD1306BZコントローラを使用します。動作温度:-40→+80℃

仕様●ディスプレイサイズ:0.71インチ●画面縦横サイズ:12.14 x 16.3mm●マトリックスタイプ:パッシブ●ディスプレイ色:白●解像度:48 x 64●ドライバマウント:COB●インターフェースポート:I2C●寸法:15.90 x 27.00 x 2.36mm●奥行き:2.36mm●動作温度 Max:+80℃●動作温度レンジ:-40 → +80℃ アズワン品番65-7251-62 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61141835 MDOB048064AV-WI
2,230
1,998
2,198 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする