曜日別特売

100mm/#60 刃研ぎ砥石 EA809BC-2A用

100mm/#60 刃研ぎ砥石 EA809BC-2A用 - エスコ

EA809BC-2A用替砥石
刃研ぎ砥石替刃(乾式)
外周は3mm、内周を2mmにすることで寿命を維持しつつ、柔らかい当たりを実現
砥粒と結合材の組合せにより切れ味がアップし、焼けが少ない

仕様●型番:66800011●仕様:替砥石(#60)●砥石サイズ:外径Φ100×内径15mm●材質:セラミック(SE)砥粒●厚み(高さ):3mm●粒度:#60●入数:1枚アズワン品番65-3892-63内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61142194EA809BC-40C
オープン
920
1,012(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする