10mL遠沈管 500個入

10mL遠沈管 500個入 - Celltreat

最大10mLのサンプル量を処理する機能を備えたマイクロ遠沈管の利便性を提供します。
短いチューブで細胞ペレットに簡単に届き、汚染リスクを低減します。
目盛りは精度±2%の読みやすい黒の太字で印刷されています。
大きな白いマーキングエリアは検体の識別に便利です。
書きやすい平面のポリエチレン製キャップには漏れ防止シールが付いています。
チューブの底面には目盛りがついており、ペレットの観察や少量の定量に適しています。
便利なジッパー付の袋は開封した袋を折り畳んだりテープで留めたりする代わりに実用的です。
バッファーと培地の事前ろ過に使えます。
マイコプラズマ助除去用の0.10μmを含む3つのポアサイズで利用可能です。

仕様●材質:ポリプロピレン●入数:1箱(500個入)●サイズ(mm):12×12×130アズワン品番65-5683-72内容量1箱(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61142368229493
50,300
50,299
55,329(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする