曜日別特売

120ml 変成シリコンコーク クリア

120ml 変成シリコンコーク クリア - エスコ
(1件のレビュー)

ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地
一般建築物の内外装目地
モルタル
コンクリートの亀裂補修
色が異なる部位にまたがる施工
施工部を目立たせたくない部位

仕様●メーカー:コニシ●型番:#05804●商品名:変成シリコンコーク●内容量:120ml●使用温度範囲:5~35℃●耐熱温度:-40~90℃●色:クリアー●硬化時間:0.5~1.5時間(23℃)●完全硬化時間:3~4日●入数:1本●1成分形変成シリコーン系シーリング材●F☆☆☆☆取得●クリアーなので施工部の色を気にせず使用可能●施工後に塗装ができる●表面硬化が速い●下地材料への接着性に優れる●耐候性に優れている●はっ水汚染(しみ出し)が少ないアズワン品番65-3897-45危険物の類別非危険物内容量1本
注意
※被着体越しで接着界面に紫外線が当たると接着性が低下するため、透明素材でかつ日光が当たる用途には適していません。
※大理石、上水道の給水用塩ビ管、継ぎ手、ガラスまわりには使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61142578EA930AE-91A
オープン
1,170
1,287(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-18
用途: 外壁ビス穴の充填補修
株式会社クサネン建設業・工事業

外壁のビス穴充填補修の使用していますが、ガンを用意することなく素早く使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする