13/19mmx15m 散水ホースリール

13/19mmx15m 散水ホースリール - エスコ13/19mmx15m 散水ホースリール - エスコ13/19mmx15m 散水ホースリール - エスコ13/19mmx15m 散水ホースリール - エスコ

堅牢さと耐久性を追求して生まれたヘビーデューティーシリーズです。
ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。
ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。
散水や洗車に
★5パターンの設置方向を選択可能
スプレーパターン2種(霧・ストレート)

仕様●型番:MMW-415A●材質:本体:スチール(粉体塗装)ホース:PVC●ホース長:15m●サイドホース長:1.5m●ホース:内径:13mm外径:19mm●重量:17.6kg●最高使用圧力:0.5MPaアズワン品番65-3882-30内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61142718EA124HB-15
オープン
94,200
103,620(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする