145x245x35mm スマホホルダー 防水

145x245x35mm スマホホルダー 防水 エスコ 145x245x35mm スマホホルダー 防水 エスコ 145x245x35mm スマホホルダー 防水 エスコ 145x245x35mm スマホホルダー 防水 エスコ 145x245x35mm スマホホルダー 防水 エスコ 145x245x35mm スマホホルダー 防水 エスコ

両面PVCコーティング
スマートフォンを首掛け・腕に固定・自転車に固定できます
自転車等への取付けに最適です
360度回転できます
180度ねじるとホルダーから取り外せて首からかけられます
ハンドル部に吊り上げ用のループがあります
ねじって折りたたむことができます
防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています
防水ポケット付きで、雨天時も安心です

仕様●セット内容:説明用収納ケース、スマホホルダー、ネックコード、アームバンド、ハンドルアタッチメント、弾性シェル、サポートプレート●サイズ(mm):収納ケース:145×35×245(H)スマホホルダー:123×220●重量:280g●防塵・防水:IP68●材質:ポリエステル(500デニール)●カラー:オレンジ アズワン品番65-3896-69 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61142840 EA927GA-83
オープン
4,050
4,455 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする