エスコ エスコの 農業・園芸資材 エスコの プランター・鉢 エスコの 鉢・プランター・ポット 160mm はさみ・クラフト 反り刃・ステンレス製 160mm はさみ・クラフト 反り刃・ステンレス製 注文コード 61143104 注文コード 61143104 注文コード 61143104 注文コード 61143104 注文コード 61143104 仕様●メーカー:アルスコーポレーション(ARS)●型番:330S-M●刃材質:ステンレス●用途:凸部分を鋭く切断する時や細かい作業に最適●刃形状:反り刃●全長:160mm●刃長:40mm●重量:45g●手が疲れにくいソフトグリップ●細くするどい刃先 アズワン品番65-5663-48 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA540BF-5 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61143104 EA540BF-5 オープン ¥2,740 ¥2,740 ¥3,014 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 鉢・ポット の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ブルータポット ポッシュリビング 税込¥5,278 ¥4,798 ブルータポット ポッシュリビング 税込¥4,948 ¥4,498 ワンハンドプランターCA アップルウェアー 税込¥604 ¥549 根はりポット 30型 大和プラスチック 税込¥878 ¥798 アンティークブリキ&ウッド ワイド SG Wonder zone 税込¥846 ¥769 アンティークブリキ&ウッド サークル SG Wonder zone 税込¥593~ ¥539~ アンティークブリキコンポート SG Wonder zone 税込¥868~ ¥789~ アンティークブリキポット SG Wonder zone 税込¥1,538~ ¥1,398~ ブルータポット ポッシュリビング 税込¥4,178 ¥3,798 根はりポット 35型 大和プラスチック 税込¥1,098 ¥998 ブルータポット ポッシュリビング 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットポット 山田化学 税込¥131 ¥119 バスケットへ ブルータポット ポッシュリビング 税込¥2,418 ¥2,198 ガーデンブリキダ鉢5号用 L付 SG Wonder zone 税込¥1,099 ¥999 菜園上手プランター 丸 Richell(リッチェル) 税込¥956 ¥869 バスケットへ ブルータポット ポッシュリビング 税込¥1,978 ¥1,798 ブルータポット ポッシュリビング 税込¥1,978~ ¥1,798~ (1) ブルータポット ポッシュリビング 税込¥1,758~ ¥1,598~ ブルータポット ポッシュリビング 税込¥2,638 ¥2,398 ガーデンブリキ連鉢3号用 L付 SG Wonder zone 税込¥846 ¥769 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材プランター・鉢鉢・プランター・ポット鉢・ポット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります 鉢・ポット 受皿 プランター 鉢底ネット・替えマット シェアする マイページ 最近見た商品