曜日別特売

18.7mA バッテリーチャージャー ソーラー式

18.7mA バッテリーチャージャー ソーラー式 - エスコ18.7mA バッテリーチャージャー ソーラー式 - エスコ18.7mA バッテリーチャージャー ソーラー式 - エスコ18.7mA バッテリーチャージャー ソーラー式 - エスコ18.7mA バッテリーチャージャー ソーラー式 - エスコ18.7mA バッテリーチャージャー ソーラー式 - エスコ

こんな方におすすめ!・お車のご使用が週に1~2回程度の方・盗難防止装置を設置されている方・エアコンを1年中使用されている方
DC12V車専用
自然の力(太陽光)で、車のバッテリーを元気にします。
パナソニック製アモルファス太陽電池使用。
付属のバイザークリップでサンバイザーへも取付可能。
充電表示ランプ付き
逆流防止回路付

仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:SA-20●適合電圧:DC12V●充電電流:18.7mA(AM-1.5 100mW/cm2 25℃時)●サイズ(W×D×H)mm:170×11.4×59●重量:85g●最大出力:0.3W(25mA)●動作電圧:DC15.5V●材質:PC/ABS樹脂●コード長:2m●ヒューズ:1Aミニガラス管(ヒューズホルダー内)●充電表示:充電表示ランプ(赤色発光LED)●付属品:両面テープ、バイザークリップアズワン品番65-3893-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61143244EA815YA-61
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする