190mm マルチカッター
大型刃で幅広モールや樹脂管も楽に切断
バリ取り溝
片手で使えるスプリング機構付
グリップ力が活きるエラストマーグリップ
ロックは片手で簡単に解除できるワンタッチロック機構
安全ロープ取り付け用穴
仕様●型番:DK-BM50●全長(mm):190●刃長(mm):50●切断能力:モール(32mm幅迄の樹脂製品)、樹脂(CD/PF管等)直径30mm程度、VCT線/5.5mm2×3芯●材質:SK-5、PP+GF10、TPR(エラストマー)●重量(g):139
アズワン品番65-5655-58
内容量1本