曜日別特売

2.0L 燃料タンク 混合燃料用

2.0L 燃料タンク 混合燃料用 - エスコ

ポリエチレン容器
目盛付きサブタンク一体型
ジャバラノズル付
25:1に特化しております。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、簡単に25:1の混合燃料が作れます。
一体型サブタンクで10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることが可能です。
混合ガソリンの混合容器、調合タンク(ポリミックス容器、ガソリンミックス容器)としてお使いいただけます。
混合燃料、混合油の作成、液体の調合に。

仕様●型番:F058●容量:2.0Lアズワン品番65-3903-25危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61143497EA991HZ-2A
オープン
1,630
1,793(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする