215-1900mm カメラ用三脚 大型
※雲台は付属しておりません。推奨雲台(EA759EX-202A)
強度アップのクロス柄の新パイプを採用。パイプ同士が空転しないARS(AntiRotationSystem)パイプで下段が空転せず、すべての段を一度に伸縮できます。
エレベーターはラック&ピニオン式のギアエレベーターを採用。エレベータークランクの回転をダイレクトにエレベーターへ伝えるので、重量機材でも高さの微調整が容易にできます。フリクションアジャスト機能を本体下部に装備し、エレベーターの動きの軽さを、機材の重さや好みに合わせて調整することができます。
脚先端の「石突」は、ゴム石突とスパイクの交換式です。スパイクに交換すれば、屋外での使用時により安定して三脚をセットできます。ゴム石突を外してスパイクと交換する方式のため、屋内でスパイクが露出してしまう恐れもありません。
展開すると作業用シートにもなる三脚ケースのほか、オモシを載せて重心を下げるためのストーンバッグ、ローポジション撮影に対応するショートエレベーター、エレベータープレートから雲台をよりしっかり固定する雲台固定ネジ、石突交換用のスパイクと専用工具まで付属しています。
カメラネジのプレートを六角レンチで緩めてネジを反転させると、大ネジ(U3/8")を小ネジ(U1/4")として使うことができます。
脚伸縮部を固定する「ナットリング」は、スリック独自の「王冠型ナットリング」を採用。上下のパーツが押し合うことで、多点で上下のパイプに摩擦抵抗を発生させます。スムーズながら、しっかりと確実な固定を可能にします。
EA759EX-202Aを使うことにより、水平出しの感覚が分かりやすくなります。
仕様●段数:3●伸長(mm):1,900●縮長(mm):708●重量(kg):2.3●耐荷重:7kg●材質:カーボン●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"、3/8"●パイプ径:32mm●地上最低高:215mm●エレベータースライド幅:310mm●付属品:三脚ケース、ストーンバッグ、ショートエレベーター、雲台固定ネジ、交換用スパイク石突、専用工具
アズワン品番65-3889-79
内容量1個