240mm 交換用ロール フローリング用/2巻
フローリングをはじめ、畳やビニル床、網戸の清掃にも適したコロコロです。
クッション性のある基材と静電気を利用して、細かいゴミはもちろん、食べ残しなどの固形ゴミまでしっかりキャッチします。
仕様●名称:替テープ(2巻入)●テープ(mm):240(W)×25周巻●入数:2巻●材質:クッション性粘着加工PE●重量(g):168●用途:フローリング用●EA922B-230用替テープ●直径38mm●ダブルカットミシン目入り●クッション粘着&静電気粘着
アズワン品番65-5658-82
内容量1パック(2巻)