エスコ エスコの 作業工具 エスコの のこぎり エスコの のこぎり本体 400mm/250mm 木工鋸 サヤ付・替刃式/細目 400mm/250mm 木工鋸 サヤ付・替刃式/細目 注文コード 61145405 注文コード 61145405 仕様●型番:PS-25S●刃材質:高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ●ハンドル材質:木●用途:替刃式 大工用鋸●全長:400mm●刃長:250mm●ピッチ:5.0mm●刃厚:0.9mm●切り幅:1.2mm●重量:115g(サヤ除く)●木製サヤ付 アズワン品番65-5663-66 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA599WE-32 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61145405 EA599WE-32 オープン ¥7,070 ¥7,070 ¥7,777 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity バネ棒1.2Φ 10mm 20本入 トップウェル 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ハンディーショッター75用 ショッター75セット 大見工業 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ ライフソー生木175本体 ゼットソー 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ Wロックピン60本セット DELTA 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ バネ棒1.2Φ 19mm 20本入 トップウェル 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 仮枠剪定折込鋸 初代竜徹 剣匠 税込¥3,168 ¥2,880 バスケットへ カッターポキット コンパクト プロ 井上工具 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ バネ棒1.2Φ 15mm 20本入 トップウェル 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ バネ棒1.2Φ 14mm 20本入 トップウェル 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ゼットソーレシプロ 超硬刃210 替刃 ゼットソー 税込¥17,578~ ¥15,980~ バネ棒1.2Φ 13mm 20本入 トップウェル 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 折込のこぎり 替刃式 モノタロウ 税込¥1,099~ ¥999~ (158) ROLEXタイプ用駒ネジセット18種90本 DELTA 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ ハンディーショッター替刃 ショッター75外刃 大見工業 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ ハンディーショッター110用 バファーフランジ110用 大見工業 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ ハンディーショッター75用 バファーフランジ75用 大見工業 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ バネ棒1.2Φ 12mm 20本入 トップウェル 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 両刃鋸替刃 現場屋 税込¥1,538~ ¥1,398~ ハンディーショッター110用 ショッター110セット 大見工業 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ バネ棒1.2Φ 11mm 20本入 トップウェル 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具のこぎりのこぎり本体ハンドソー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります 片刃鋸 両刃鋸 引き回し鋸 押し切り鋸 糸鋸 ハンドソー その他鋸 シェアする マイページ 最近見た商品