410mm/180mm 木工鋸 替刃式・両刃・0.5mm厚
短い刃で使いやすく狭い場所での作業に最適で、金具が邪魔にならずに切断性にも優れています。
切れ味と細工性を重視した横挽目と縦挽目により、木目に応じた切断が可能となり、細工作業が簡単に行えます。
鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑え木ヤニの付着もしにくくなっています。
仕様●型番:291●刃:炭素工具鋼●全長:410mm●刃長:180mm●刃厚:0.5mm●ピッチ:1.5mm●適用材:一般木材、角材、塩ビパイプ、デコラ、集成材
アズワン品番65-5655-61
内容量1本