43mm 安全ピン 8本

43mm 安全ピン 8本 - エスコ43mm 安全ピン 8本 - エスコ

ステンレス針使用のロック付きプラ安全ピン。
日本製

仕様●全長:43mm●入数:8本●ケースサイズ:43(W)×72(D)×23(H)mm●材質:PS樹脂、ステンレス針アズワン品番65-3890-79内容量1箱(8個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61145606EA762FC-121
オープン
230
253(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする