50mmx 2m 強力プラスチック補修テープ
補修のあとが目立たない透明フィルムで、ポリ容器などのプラスチック製品のヒビ割れに適しています。
丈夫で貼りやすい軟質ビニルなので、曲面やコーナーにもピッタリ接着します。
密着用ヘラ付
仕様●幅(mm):50●長さ(m):2●厚さ(mm):0.2●材質:基材:塩化ビニル粘着剤:合成ゴム系はくり紙ヘラ:ポリエチレン
アズワン品番65-3898-96
内容量1巻
補修のあとが目立たない透明フィルムで、ポリ容器などのプラスチック製品のヒビ割れに適しています。
丈夫で貼りやすい軟質ビニルなので、曲面やコーナーにもピッタリ接着します。
密着用ヘラ付