60x145mm 傘収納ホルダー 自転車用
取付可能サイズ:20インチ~27インチ小/約22(W)×15(D)mm大/約25(W)×22(D)mm※取付けには大・小の固定樹脂ホルダー部品でフォークの太さに応じて使い分けて使用いただくことになります。
フロントチャイルドシート付自転車には、取付けできません。
自転車での傘の持ち運びに便利
上部リングにかばんの紐を通せばひったくりの予防にも
仕様●サイズ:60(W)×200(H)●ホルダーサイズ:Φ60×145mm●厚さ:60mm●重量:105g●材質:ポリプロピレン●色:黒
アズワン品番65-5670-87
内容量1個