800x363x210mm モップ除塵機
モータ過熱保護付(モータにサーマルプロテクタ内蔵)
フラットモップを左右に動かすだけで回転ブラシが大まかなゴミを除去。洗濯効率が上がります。
粉塵の飛散が気になる場合は掃除機を接続して吸引します。
仕様●サイズ:800(W)×363(D)×210(H)mm●重量:8.3kg●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:50Hz:約28W60Hz:約32W●コード長:1.7m●使用できるモップ:モップ糸長25mm以下のフラットモップ
アズワン品番65-3897-32
内容量1台