88x124x 32mm ティッシュホルダー

88x124x 32mm ティッシュホルダー エスコ 88x124x 32mm ティッシュホルダー エスコ 88x124x 32mm ティッシュホルダー エスコ 88x124x 32mm ティッシュホルダー エスコ

しっかり貼れてきれいにはがせるテープで取りつけるので、貼り直し可能。

仕様●型番:M2750●仕様:粘着式●サイズ(mm):88×124×32●材質:ABS樹脂、ステンレススチール、エラストマー、合成ゴム系粘着剤●付属品:はがせるテープ2枚入×2枚●タテにもヨコや天面にもボックスを固定できる●6~12cm幅まで調節可能の為、キッチンペーパーボックスとしても使用可能 アズワン品番65-3897-34 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61147094 EA929AP-126
オープン
965
1,062 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッドサイド用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする