曜日別特売

A4 マニュアル丸ごとファイル 4枚

A4 マニュアル丸ごとファイル 4枚 - エスコA4 マニュアル丸ごとファイル 4枚 - エスコA4 マニュアル丸ごとファイル 4枚 - エスコ

取扱説明書、マニュアルをまるごと収納できます。

仕様●型番:15865●サイズ:233(W)×302(H)mm●材質:PP●入数:4枚●とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴●A4判●ダブルポケット(A4Sマチ付トップイン/マチ幅8mm+A5Eトップイン/コピー用紙2~3枚程度)式●インデックスシール付アズワン品番65-5656-41内容量1冊(4枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61147374EA762CE-2
オープン
560
616(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする