曜日別特売

AC100V 自動充電器 オートバイ/小型車用

AC100V 自動充電器 オートバイ/小型車用 - エスコAC100V 自動充電器 オートバイ/小型車用 - エスコAC100V 自動充電器 オートバイ/小型車用 - エスコAC100V 自動充電器 オートバイ/小型車用 - エスコAC100V 自動充電器 オートバイ/小型車用 - エスコAC100V 自動充電器 オートバイ/小型車用 - エスコ

こまめで充電バッテリー長持ち!
開放/密閉型
原付・オートバイ・軽自動車・コンパクトカーのバッテリーに最適
バッテリーターミナルを外さずに充電できます。※原付などのカプラタイプを除く
つないでモード選択ボタンを押すだけで充電開始
低温時モード搭載
AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。
液晶ディスプレイに充電状態(電圧/電流)を表示
バッテリー回復機能搭載
充電完了後、充電器を繋いだままでも過充電の心配がありません。
3種の保護回路で安全・安心
丸型端子、脱着式充電クリップを採用
防水・防塵設計(IEC規格IP65適合)
スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。

仕様●メーカー:大橋産業(BAL)●型番:No.2710●入力電圧:AC100V(50/60Hz)●出力電圧:DC14.4V/DC14.7(低温時モード)●出力電流:バイクモード0.8A 自動車モード3.5A●消費電力:70W(充電時)●本体サイズ:66(W)×198(D)×51(H)mm●重量:495g●適用バッテリー容量:2Ah~14Ah(10時間率容量) 自動車モード・低温時モード→20Ah~40Ah(5時間率容量)●適合バッテリー:DC12V●ケーブル長:充電ケーブル・電源コード/1.8mアズワン品番65-3893-49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61147575EA815YA-21A
オープン
5,260
5,786(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする