AC100V/30.0W LEDセンサーライト 3灯

AC100V/30.0W LEDセンサーライト 3灯 エスコ

光源:白色LED球※LEDの交換はできません
お好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能※おおよその設定ですので細かい設定はできません

仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:ESL-ST1203AC●検知エリア:360°約4m●点灯時間:約5秒~10分間●保護等級:IP45(防噴流形)●電源:AC100V(50/60Hz)●検知方式:赤外線受動式●電源コード長:約3.0m●全光束:3300lm●サイズ:167×116×186(H)mm(最大値)●重量:約920g(電源コード含む)●消費電力:約30W(待機時/約0.2W)●付属品:取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット、拡散パネル3個●材質:ABS樹脂、金属●使用周囲温度範囲:-20~+40℃●点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)●センサーが人や車の動きを検知して自動点灯●屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)●センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能●LEDなので省エネなのに明るい●低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光●ダブルセンサー●赤色LEDが点滅●ワイヤレスチャイム増設可能(別売)●別売のクランプ(EA864CB-500)又は、ステンレスバンド(EA864CB-501)でも取り付け可能 アズワン品番65-3894-05 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61147846 EA864CB-163A
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61147846 EA864CB-163A 70289164 EA864CB-31A EA864CB-31A LEDセンサーライト(電池式) エスコ 70289164 LEDセンサーライト(電池式) エスコ 1個 8,900 税込9,790 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする