AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 100nF ±20% 1袋 20個入

AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 100nF ±20% 1袋 20個入 EPCOS

コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。
B32921..B32926シリーズ
EMI抑制コンデンサ(MKP)X2クラス超小型サイズ自己回復性プラスチックケース、エポキシ樹脂封止(UL94V-0)アクロスラインアプリケーション

仕様●静電容量:100nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32922●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:6mm●高さ:11mm●寸法:18 x 6 x 11mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mm アズワン品番65-7091-56 内容量1袋(20個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61148510 B32922H3104M000
1,920
1,898
2,088 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする