DC10.8V ドライバードリル 充電式

DC10.8V ドライバードリル 充電式 - エスコDC10.8V ドライバードリル 充電式 - エスコDC10.8V ドライバードリル 充電式 - エスコDC10.8V ドライバードリル 充電式 - エスコ
仕様●メーカー:京セラ●型番:BD-1110L1●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速/24N・m、高速/15N・m●チャック能力:1.0~10mm●クラッチ数:17段●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:71分●回転数:低速/0~440rpm、高速/0~1,450rpm●穴あけ能力:鉄工/Φ10mm、木工/Φ20mm●ねじ締め能力:木ねじ/Φ5.1×63mm、小ねじ/M6●サイズ:181(L)×65(D)×204(H)mm●重量:1.1kg●付属品:充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース●木材・金属の穴あけから、ネジの締付けに●操作性の良い軽量1.1kg・細握り●穴あけ時に便利な2スピード無段変速スイッチ●ネジ締め時に最適トルクが選べる17段クラッチ●暗所でもネジを照らす高輝度LEDライト●収納・持ち運びに便利なキャリングケース付●無段変速、正逆転、ブレーキ、キーレスチャック付●ビット別売アズワン品番65-3893-18内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61149465EA813RF-11C
オープン
13,100
14,410(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする