曜日別特売

EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 10A 2.2 mA 5.5W

EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 10A 2.2 mA 5.5W - SCHAFFNER

標準及び高性能EMCソリューション省スペースの本のような形状の筐体一体型安全コネクタブロック標準減衰性能:FN3287高減衰性能:FN3288690Vac用途のHVバージョンHVITバージョン及びIT配電ネットワーク用のITバージョン漏洩電流が低いバージョン特長と利点FN3287及びFN3288シリーズのフィルタは、革新的なフィルタトポロジーに基づき、最新のEMI減衰機能を実現します。本のような薄型形状で、インバータ、コンバータ、モータードライブの横に取り付けてスペースを節約できます。10160AのコンパクトなFN3287及びFN3288フィルタは、機械や工作機械など、世界中の多様な用途向けに設計されています。最大160AのFN3288HVフィルタは、690Vacの配電ネットワークに適用されます。最大160AのFN328IT及びFN328HVITフィルタは、IT配電ネットワークの特殊な要件を満たします。低リークの電流フィルタバージョンは、リーク電流の制限に関して厳しい要件(<3.5mA)を満たすために役立ちます。用途3相可変速ドライブ及びパワードライブシステム(PDS)工作機械と機械設備IT配電ネットワーク(FN3288IT及びFN3288HVIT)汎用エネルギー変換デバイス(インバータ、コンバータ)プロセス自動化装置3相電源低リーク電流要件

仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:530 / 305 V ac●終端スタイル:ネジ●相数:3●シリーズ:FN3287●動作周波数:60Hz●長さ:180mm●奥行き:40mm●高さ:112mm●寸法:180 x 40 x 112mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●電力損失:5.5Wアズワン品番65-7010-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61150208FN3287-10-44-C26-R65
24,000
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする