Fisherbrand(TM) フルフロスト細胞用スライド
スライドの片側全体にフロスト処理
カバースリップを付けると、フロスティングが消えます。
仕様●Frosted:Painted Frosting●Length(Metric):75mm●Description:Fully Frosted●Thickness(Metric):1mm●Width(Metric):25mm●Quantity:144/Pk.
アズワン品番65-4340-35
内容量1枚
スライドの片側全体にフロスト処理
カバースリップを付けると、フロスティングが消えます。