HOALU ホアル おむつペール 専用消臭・抗菌・抗ウイルスシート付き
フタを占めた瞬間おむつが消える!臭いももらさない!
赤ちゃんから大人用の紙おむつ、ペットシーツの処理にもお使いいただけるおむつペールです。
使用後のおむつなどを臭いを漏らさず捨てられる、ステンレス製のゴミ箱です。
仕様●サイズ:約W425×D305×H720mm●重量:約7.9kg●容量:58L
アズワン品番65-3728-06
内容量1台
フタを占めた瞬間おむつが消える!臭いももらさない!
赤ちゃんから大人用の紙おむつ、ペットシーツの処理にもお使いいただけるおむつペールです。
使用後のおむつなどを臭いを漏らさず捨てられる、ステンレス製のゴミ箱です。