BELDEN
LioN-X 8xIO-Link Class A with Multiproto
仕様
●使用電圧:24V dc●ポート数:12●コネクタサイズ:M12●インターフェイス:IO-Link
アズワン品番
65-7357-13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61152369
935700001
¥
118,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください