MLCC 820nF 250V dc 1825 4564M 1セット 1000個入

MLCC 820nF 250V dc 1825 4564M 1セット 1000個入 - 京セラ

AVX1825先端及びリングMLCC
AVXの先端/リングMLCCコンデンサは、-48Vdc電話回線電圧をブロックして加入者のAC信号パルスを通す標準的な電気通信フィルタになります。このコンデンサは、さまざまな電気通信やモデムの用途に最適で、すべて標準的なEIAサイズとなっています。また、-55~+125℃の広い動作温度範囲で優れた周波数性能と低ESRを実現しています。
特長及び利点
-48Vdc電話回線電圧をブロックして加入者のAC信号パルスを通す標準的な電気通信フィルタを実現-55→+125℃の幅広い動作温度範囲小型で堅固な設計優れた周波数性能と低ESR

仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:820nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1825 (4564M)●実装タイプ:表面実装●寸法:4.5 x 6.34 x 2mm●長さ:4.5mm●奥行き:6.34mm●高さ:2mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6972-46内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611544261825PC824KAT1A
81,300
80,980
89,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする