N95マスク 立体構造お面式 米国NIOSH承認 1箱 20枚入 【1ケース20箱】

N95マスク 立体構造お面式 米国NIOSH承認 1箱 20枚入 【1ケース20箱】 セーフラン安全用品 N95マスク 立体構造お面式 米国NIOSH承認 1箱 20枚入 【1ケース20箱】 セーフラン安全用品 N95マスク 立体構造お面式 米国NIOSH承認 1箱 20枚入 【1ケース20箱】 セーフラン安全用品 N95マスク 立体構造お面式 米国NIOSH承認 1箱 20枚入 【1ケース20箱】 セーフラン安全用品 N95マスク 立体構造お面式 米国NIOSH承認 1箱 20枚入 【1ケース20箱】 セーフラン安全用品 N95マスク 立体構造お面式 米国NIOSH承認 1箱 20枚入 【1ケース20箱】 セーフラン安全用品

米国NIOSH(国立労働衛生研究所)認定のN95規格マスク
ノーズクリップで鼻にしっかりフィット
ノーズフォームで鼻のあたりをやわらげます
ソフトで柔らかな素材で快適性持続
口元を圧迫せず呼吸しやすい立体構造お面式タイプ
衛生的な使い捨てタイプ

仕様●仕様等:不織布3層構造(外層:PP、中間層:メルトブロー、内側層:PP)●ノーズクリップ:アルミワイヤー●頭かけ紐:PU弾性繊維●箱内内袋:OPP●※医療用マスクではございません●※酸素濃度が19.5%以下の環境では使用しないでください●※ご使用前に装着テストを実施し、正しくご使用ください●※マスクの改造や補修などはしないでください●※本品は有害な粉塵やガス等からの保護性能はございませんので、そのような環境では使用しないでください●※本品は使い捨て商品です。洗濯して繰り返しての使用はできません アズワン品番65-3351-18 内容量1ケース(20箱)
注意
●※医療用マスクではございません●※酸素濃度が19.5%以下の環境では使用しないでください●※ご使用前に装着テストを実施し、正しくご使用ください●※マスクの改造や補修などはしないでください●※本品は有害な粉塵やガス等からの保護性能はございませんので、そのような環境では使用しないでください●※本品は使い捨て商品です。洗濯して繰り返しての使用はできません
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61154618 JN002-C
72,200
71,980
79,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする