YAGEO YAGEOの 制御機器 YAGEOの 電子部品(オンボード) YAGEOの 受動部品 SMDレジスタ 0.2mΩ 3921 9W 1セット 5個入 SMDレジスタ 0.2mΩ 3921 9W 1セット 5個入 注文コード 61155930 仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.2mΩ●パッケージ/ケース:3921●許容差:±1%●定格電力:9W アズワン品番65-6990-18 内容量1セット(5個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PU3921FKOP90U2L 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61155930 PU3921FKOP90U2L ¥2,090 ¥1,998 ¥1,998 ¥2,198 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電子部品(オンボード) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity Vishay シャーシ取り付け抵抗器,50W,1kΩ,±1% VISHAY 税込¥2,198~ ¥1,998~ 巻線ポテンショメータ 20Ω 2.5W 東京コスモス電機 税込¥1,395~ ¥1,268~ パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:1.5 A 最大負荷電圧:60 V 表面実装, AQW612EHA Panasonic(パナソニック) 税込¥824~ ¥749~ T大型タイプ 松栄電器 税込¥15,378~ ¥13,980~ RS PRO IP65 LEDテープ RS PRO 税込¥5,058~ ¥4,598~ COBソケット 新光電気 税込¥1,099~ ¥999~ COBソケット 新光電気 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ COBソケット 新光電気 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ XLRコネクタ 3極 ストレート はくでん 税込¥285 ¥259 DCジャック 2P端子台 変換アダプタ はくでん 税込¥219 ¥199 巻線型可変抵抗器 Vishay 4.7Ω ±10% 200W VISHAY 税込¥16,478 ¥14,980 アルミケース, アルミニウム, 高さ:134 mm, 奥行き:300 mm RS PRO 税込¥19,778~ ¥17,980~ くねくねペラぺライト 調光ダイヤル付き YAMAZEN(山善) 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ Amphenol BNCコネクタ プラグ 75Ω ケーブルマウント 圧着タイプ AMPHENOL 税込¥2,067~ ¥1,879~ はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 税込¥1,868~ ¥1,698~ SR189A ロードバイク/クロスバイク用 耐摩耗タイヤ SHINKO(シンコータイヤ) 税込¥3,188 ¥2,898 クロック用 スイープムーブメント 工具付き インテック 税込¥1,099 ¥999 クロック用 スイープムーブメント&針セット インテック 税込¥1,978 ¥1,798 クロック用 ハイトルク スイープムーブメント 工具付き インテック 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ クロック用 電波ムーブメント&針セット インテック 税込¥3,848 ¥3,498 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電子部品(オンボード)受動部品抵抗固定抵抗器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「抵抗」にはこんなカテゴリがあります 固定抵抗器 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ) シェアする マイページ 最近見た商品