SMDレジスタ 1.2kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入

SMDレジスタ 1.2kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入 YAGEO

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 W アズワン品番65-6999-22 内容量1セット(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61156176 RC0603FR-071K2L
170
169
186 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする