SMDレジスタ 10Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入
Yageo10o薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで作られた鉛フリー終端を備えたRTシリーズ高精度高安定チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシRoHS対応(2022年10月現在)環境的に危険な廃棄物の削減AdvancedSputtering禁止物質なし-製品/製造に使用される物質
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.1W
アズワン品番65-7005-86
内容量1セット(5000個)