SMDレジスタ 130kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入

SMDレジスタ 130kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入 YAGEO

Yageo130kO汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を採用したRCシリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ鉛フリー終端はRoHS要件に適合(2022年10月現在)環境的に危険な廃棄物の削減自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します禁止物質なし-製品/製造に使用される物質

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:130kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 W アズワン品番65-6984-07 内容量1セット(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61157147 RC0603FR-07130KL
180
179
197 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする