SMDレジスタ 220kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 5000個入
MCS0402、MCT0603、MCU0805、MCA1206業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ/ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス0.5業務用抵抗値許容差:±0.5%及び±1%損失p70はサイズ1206で最大0.4Wとなっています耐硫化性用途自動車電気通信医療機器産業機器
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:220kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7177-46
内容量1セット(5000個)