曜日別特売

SMDレジスタ 5.6kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

SMDレジスタ 5.6kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 - YAGEO
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:5.6kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625W
アズワン品番
65-7007-60
内容量
1セット(100個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61160550RC0402FR-075K6L
¥71
¥70
¥77(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする