SMDレジスタ 820Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入
Panasonic0603パッケージの高温チップ抵抗器は、耐熱性及び熱衝撃耐性に優れた820Ω抵抗を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:820Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.125W
アズワン品番65-7077-93
内容量1セット(5000個)