X'Sミルジオラジアス 4XSGEO 20XR1.0X20

X'Sミルジオラジアス 4XSGEO 20XR1.0X20 NACHI(不二越)

金型や機械部品の隅Rや輪郭加工に適しています。

仕様●外径(mm):20●刃長(mm):38●全長(mm):125●シャンク径(mm):20●コーナ半径:1 アズワン品番65-5752-04 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61162905 4XSGEO20R1
61,200
60,980
67,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする