アルミガイドマウントフレーム 四角穴 W17×H1868.2×D78mm

アルミガイドマウントフレーム 四角穴 W17×H1868.2×D78mm 摂津金属工業

サーバーラックRKCSシリーズ専用のガイドマウントフレームです。
短いサポートアングルを取り付ける場合等にサイドフレームに取り付けます。
四角穴にケージナット(NPO-M5CN□□)を取り付けることでサポートアングル等を取り付けできます。
特設溝にはクッションナット(PNO-13CN5)等を挿入でき、各種アクセサリーを取り付けできます。

仕様●外形サイズ:W17×H1868.2×D78mm●質量:1.8kg アズワン品番65-6442-69 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61163736 RKCSO-2051GF
13,200
12,980
14,278 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする