ビーエム機器
アンプル保持用ケーン 15mm 6本立 50本入
アンプル保持用ケーン
ケーンはチューブ、バイアル、アンプルを保持し、着脱が容易に行えます。
未滅菌
仕様
●オートクレーブ不可●アンプルセット本数:6本立●長さ:290mm●適用径:15mm●適用例:4.0ml試料バイアル●色:無着色・銀色●注意:キャップ径が大きいチューブ、バイアル類はケーンに装着すると落下しやすいのでボックスに収納保存してください。
アズワン品番
65-3809-59
内容量
1個(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61163824
BMC-3
¥20,000
¥
19,980
¥21,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください