曜日別特売

アンプル保持用ケーン 20mm 3本立 50本入

アンプル保持用ケーン 20mm 3本立 50本入 - ビーエム機器

アンプル保持用ケーン
ケーンはチューブ、バイアル、アンプルを保持し、着脱が容易に行えます。
未滅菌

仕様●オートクレーブ不可●アンプルセット本数:3本立●長さ:290mm●適用径:20mm●適用例:10mlアンプル●色:無着色・銀色●注意:キャップ径が大きいチューブ、バイアル類はケーンに装着すると落下しやすいのでボックスに収納保存してください。アズワン品番65-3809-62内容量1個(50本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61163840BMC-5
20,000
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする